LUKAS SPR brusná tkanina válec 25mmx50 m zrno oxidu hlinitého 100 pro ruční použití

Artiklové číslo: A3821025100
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A3821025100
EAN / GTIN 4027497360260
Číslo výrobce A3821025100
L-číslo L50260 406

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném mletí - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, při hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Šířka: 25 mm
Velikost zrna: 100
Délka v m (materiál role): 50 mm
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT

Výhoda:

Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
plast a dřevo
Hliník
Litina

Vhodné pro:

Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: vhodná
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku