LUKAS SVB univerzální brusné rouno ultra jemné 150x210 mm pro ruční použití

Artiklové číslo: A380115023024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A380115023024
EAN / GTIN 4027497033416
Číslo výrobce A380115023024
L-číslo L50750 5

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Perfektní výsledek i na nerovných površích - Schváleno i pro letecký průmysl díky chladnému broušení a nízkému počtu odlétávajících jisker - Měkký materiál: Při použití není potřeba téměř žádná síla - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Úspora času při práci díky flexibilní kontaktní ploše Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je dokonce schválen pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a nízkému počtu odlétávajících jisker. Dokonce i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, jsou efektivně opracovány a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Při práci šetříte energii a čas a přesto dosáhnete dokonalého povrchu.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Šířka: 150 mm
Délka: 210 mm
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: Netkaná textilie (karbid křemíku)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiál: fleece ultra fine

Výhoda:

Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Hliník
plast a dřevo
Litina

Vhodné pro:

Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování laku: vhodné
Čištění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: -
Saténová povrchová úprava: vhodná
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Úspora času díky flexibilní opěrné ploše

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku