LUKAS SVB univerzální brusné rouno střední 150x210 mm pro ruční použití

Artiklové číslo: A380115023011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A380115023011
    EAN / GTIN 4027497033386
    Číslo výrobce A380115023011
    L-číslo L50260 166

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledky i na nerovných površích - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Měkký materiál: při jeho použití není třeba téměř žádné námahy - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Úspora času při práci díky pružné kontaktní ploše Vaše výhody: - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu. - Korund použitý v tomto nástroji přesvědčí svou dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    Šířka: 150 mm
    Délka: 210 mm
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: Netkané (standardní korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Fleece/materiál: Fleece medium

    Výhoda:

    Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel
    Hliník
    plast a dřevo
    Litina

    Vhodné pro:

    Odhrotování: vhodné
    Jemné mletí: dobře se hodí
    Odstraňování laku: vhodné
    Leštění: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: dobře se hodí
    Saténová povrchová úprava: vhodná
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
    Úspora času díky flexibilní opěrné ploše

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku