LUKAS P3ZY leštící tělísko se stopkou 12x15 mm 3 mm plst pro lešticí pastu

Artiklové číslo: A3700012153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A3700012153
EAN / GTIN 4027497032853
Číslo výrobce A3700012153
L-číslo L50310 5

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - V kombinaci s diamantovými pastami umožňuje díky své vynikající pružnosti leštění i složitých tvarů - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně se hodí do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Díky své vynikající pružnosti je tento nástroj v kombinaci s diamantovými pastami LUKAS vhodný také pro leštění obzvláště složitých forem, jako jsou zápustkové a vstřikovací formy, tažné, lisovací a řezné nástroje, zápustky pro lisování za studena, kovací zápustky, ložiska, vřetena, válce, kalibry atd. Optimální obvodová rychlost pro plstěné lešticí body LUKAS je 2-8 m/s. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka hřídele: 38 mm
Tuhost/tvrdost (plstěné leštící těleso): H3
V max.: 15 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
Průměr nástroje: 12 mm

Výhoda:

Díky své vynikající pružnosti je tento nástroj v kombinaci s diamantovými pastami LUKAS vhodný také pro leštění obzvláště složitých forem, jako jsou tlakové a vstřikovací formy, tažné, lisovací a řezné nástroje, zápustky pro lisování za studena, kovací zápustky, ložiska, vřetena, válečky, kalibry atd. Optimální obvodová rychlost pro plstěné lešticí kolíky LUKAS je 2-8 m/s.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Titan
Litina

Vhodné pro:

Přesné obrábění: vhodné
Odhrotování: -
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: dobře se hodí
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Umožňuje leštění složitých tvarů v kombinaci s diamantovými pastami díky své vynikající pružnosti.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku