NPR15 Nitrilová pěnová dotyková rukavice PK12 Black XS R

Artiklové číslo: A355K8RXS
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
Katalogové číslo A355K8RXS
EAN / GTIN 5036146017140
Číslo výrobce A355K8RXS

Popis

Popis:

Zažijte maximální pohodlí, obratnost a citlivost s našimi super lehkými a ekologickými rukavicemi. 15g vložka z recyklovaného polyesteru a elastanu potažená měkkou nitrilovou pěnou zajišťuje vynikající přilnavost za mokra i za sucha. Zesílený palcový prostor pro větší ochranu a odolnost. Je kompatibilní s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou a nabízí bezproblémovou interakci bez nutnosti odstranění. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z recyklovaného polyesteru
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Navrženo speciálně pro zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Recyklovaný polyester ; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku