Rukavice DermiFlex Plus šedá/černá L

Artiklové číslo: A351G8RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A351G8RL
EAN / GTIN 5036108222001
Číslo výrobce A351G8RL
L-číslo L01840 653

Popis

Popis:

A351 má tečkovanou dlaň, která zlepšuje přilnavost a přidává další ochranu dlaně. Prodyšná bezešvá vložka je ideální pro přesnou manipulaci v suchém prostředí.

Charakteristika:

  • Nitrilová dlaň s terčíky pro lepší úchop
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Prodyšná bezešvá podšívka ideální pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Lehké a pohodlné
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku