LUKAS BKVW univerzální kónický kartáč na nerezovou ocel 100x13 mm pro úhlovou brusku splétaný

Artiklové číslo: A350610013235
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
    Druh produktu Hrncový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A350610013235
    EAN / GTIN 4027497361939
    Číslo výrobce A350610013235
    L-číslo L50260 336

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Díky nerezovému drátu je vhodný i pro práci s nerezovou ocelí - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče - Snadná práce s hladkým drátem - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Zpracování nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez. - Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

    Charakteristika:

    Typ kartáče: kuželový kartáč
    Materiál drátu: drát z nerezové oceli hladký
    Tloušťka drátu: 0,5 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Bezpečnostní norma: EN 1083-2
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: Vnitřní závit
    Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm
    Průměr nástroje: 100 mm

    Výhoda:

    Zpracování nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
    Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

    Použití:

    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel
    Titan

    Vhodné pro:

    Kartáčování: vhodné
    Odhrotování: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: dobře se hodí
    Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Drát z nerezové oceli je také vhodný pro práci s nerezovou ocelí.
    Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
    Snadná práce s hladkým drátem
    Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku