LUKAS BTSZ hrncový kartáč 80x20 mm pro úhlovou brusku uzlový

Artiklové číslo: A350408020135
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
    Druh produktu Hrncový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A350408020135
    EAN / GTIN 4027497032327
    Číslo výrobce A350408020135
    L-číslo L50260 236

    Popis

    Popis:

    Vaše přidané hodnoty: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče - Práce bez omezení i na čelní straně - Snadná práce s hladkým drátem - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Díky tvaru hrnce je možné tento nástroj bez problémů používat i zepředu. Zůstáváte flexibilní.

    Charakteristika:

    Typ kartáčku: Pohárkový kartáček
    Materiál drátu: hladký ocelový drát
    Tloušťka drátu: 0,5 mm
    n max.: 9000 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Bezpečnostní norma: EN 1083-2
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: Vnitřní závit
    Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
    Průměr nástroje: 80 mm

    Výhoda:

    Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
    Díky tvaru hrnce je možné tento nástroj bez problémů používat i zepředu. Zůstávají flexibilní.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Litina: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    Litina
    plast a dřevo

    Vhodné pro:

    Kartáčování: vhodné
    Odhrotování: vhodné
    Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
    Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: dobře se hodí
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
    Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
    Lze použít i na čelní straně bez omezení
    Snadná práce s hladkým drátem
    Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku