Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vhodné i pro obrábění nerezové oceli díky nerezovému drátu - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky krimpovanému drátu - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Obrábění nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
Charakteristika:
Typ kartáče: Kulatý kartáč (s otvorem)
Materiál drátu: vlnitý drát z nerezové oceli
Tloušťka drátu: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 50 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 23 mm
Průměr nástroje: 150 mm
Výhoda:
Zpracování nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
Použití:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Titan
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Drát z nerezové oceli je také vhodný pro práci s nerezovou ocelí.
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům