Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Snadná práce s hladkým drátem - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům
Charakteristika:
Typ kartáče: Kulatý kartáč (s otvorem)
Materiál drátu: hladký ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 14 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňte nátěr: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Saténová povrchová úprava: vhodné
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Snadná práce s hladkým drátem
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům