LUKAS TC7 diamantový řezný kotouč na dlaždice/kámen Ø 115 mm pro úhlovou brusku

Artiklové číslo: A345241151107775
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A345241151107775
    EAN / GTIN 4027497513185
    Číslo výrobce A345241151107775
    L-číslo L50310 143

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu - Univerzální použití při vysokých pracovních rychlostech díky novým slitinám segmentů - Menší vibrace, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Řezný kotouč osazený syntetickými diamanty a opatřený novým typem slitiny umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    n max.: 13300 1/min
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Šířka segmentu/řezu: 2,4 mm
    Výška segmentu: 7 mm
    Typ: Diamantový řezný kotouč
    V max.: 80 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: otvor
    Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
    Průměr nástroje: 115 mm

    Výhoda:

    Řezný kotouč, který je osázen syntetickými diamanty a opatřen novým typem slitiny, umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.

    Použití:

    Kámen/cihly/plynobeton: dobře se hodí
    Beton/železobeton: vhodný

    Materiál:

    Kámen a stavební materiál

    Vhodné pro:

    Řezání: dobře se hodí
    Vrtání: -
    Kartáčování: -
    Odhrotování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu
    Univerzální použití s vysokou pracovní rychlostí díky novým segmentovým slitinám
    Méně vibrací, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů.
    Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku