Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Lze pracovat i na čelní straně bez omezení - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Díky tvaru misky tohoto nástroje je možné jej bez problémů používat i na čelní straně. Zůstáváte flexibilní.
Charakteristika:
Tvar nástroje: pohár
n max.: 12200 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
výška segmentu: 6 mm
Typ: Diamantové pohárové kolo
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Díky tvaru hrnce je možné tento nástroj bez problémů používat i zepředu. Zůstávají flexibilní.
Použití:
Kámen/cihly/plynobeton: dobře se hodí
Beton/železobeton: dobře se hodí
Materiál:
Kámen a stavební materiál
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odstraňování laku: vhodné
Čištění: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Lze použít i na čelní straně bez omezení
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.