LUKAS LD7 S10 diamantový řezný kotouč na asfalt Ø 350 mm pro benzínovou řezačku

Artiklové číslo: A344173502210213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A344173502210213
EAN / GTIN 4027497472796
Číslo výrobce A344173502210213

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu - Vhodné pro všechny stroje, např. benzínové frézy s 1″ držákem nástroje - Lze použít univerzálně při vysokých pracovních rychlostech díky inovativním slitinám segmentů - Menší vibrace, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů Vaše výhody: - Řezný kotouč osazený syntetickými diamanty a opatřený novým typem slitiny umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen zvyšuje životnost, ale také snižují vibrace a zvyšuje bezpečnost.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
n max.: 4000 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
Šířka segmentu/řezu: 3,2 mm
Výška segmentu: 10 mm
Typ: Diamantový řezný kotouč
V max.: 100 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 25,4 mm
Průměr nástroje: 350 mm

Výhoda:

Řezný kotouč, který je osázen syntetickými diamanty a opatřen novým typem slitiny, umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.

Použití:

Čerstvý beton: vhodný
Asfalt: dobře se hodí

Materiál:

Kámen a stavební materiál

Vhodné pro:

Řezání: dobře se hodí
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu
Vhodné pro všechny stroje, např. benzínové frézy s 1″ držákem nástrojů.
Univerzální použití s vysokou pracovní rychlostí díky novým segmentovým slitinám
Méně vibrací, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku