LUKAS LD3 S10 diamantový řezný kotouč na kámen/beton/asfalt Ø 125 mm pro úhlovou brusku X-LOCK

Artiklové číslo: A344131259210083
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
    Řada X-LOCK System
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A344131259210083
    EAN / GTIN 4027497122424
    Číslo výrobce A344131259210083
    L-číslo L50310 104

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Obrábění nejtvrdších materiálů diamantem, nejtvrdším známým materiálem - Nejnovější technologie: s upínacím systémem X-Lock - Univerzální použití při vysokých pracovních rychlostech díky novým slitinám segmentů - Rychlá montáž jedním kliknutím bez upínacího klíče - Menší vibrace, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů - Vysoká bezpečnost díky aretaci nástroje - žádné nechtěné uvolnění Vaše výhody: - Řezný kotouč osazený syntetickými diamanty a vybavený novým typem slitiny umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost. - Nástroj je vybaven nejnovějším upínacím systémem: technologií X-Lock. To umožňuje rychlou ruční montáž jedním kliknutím bez použití upínacího klíče. Zároveň je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti při práci. Neúmyslné uvolnění není možné.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Šířka segmentu/řezu: 2,3 mm
    Výška segmentu: 11 mm
    Typ: Diamantový řezný kotouč
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nářadí: Rychloupínací (X-Lock)
    Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm X-Lock mm
    Průměr nástroje: 125 mm

    Výhoda:

    Řezný kotouč, který je osázen syntetickými diamanty a opatřen novým typem slitiny, umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.
    Nástroj je vybaven nejnovějším upínacím systémem: technologií X-Lock. To umožňuje rychlou ruční montáž jedním kliknutím bez použití upínacího klíče. Zároveň je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti při práci. Neúmyslné uvolnění není možné.

    Použití:

    Litina: dobře se hodí
    Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

    Materiál:

    Kámen a stavební materiál

    Vhodné pro:

    Řezání: dobře se hodí
    Vrtání: -
    Kartáčování: -
    Odhrotování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu
    Nejnovější technologie: S upínacím systémem X-Lock
    Univerzální použití s vysokou pracovní rychlostí díky novým segmentovým slitinám
    Rychlá montáž jedním kliknutím bez upínacího klíče
    Méně vibrací, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů.
    Vysoká úroveň bezpečnosti díky aretaci nástroje - žádné nechtěné uvolnění

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku