LUKAS DS brusné tělísko diamant válec 2x5 mm stopka 3 mm

Artiklové číslo: A34013052126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A34013052126
EAN / GTIN 4027497031160
Číslo výrobce A34013052126

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do elektrického nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Celková délka: 40 mm
Velikost zrna: D126
Balení výrobku: taška
Délka hřídele: 35 mm
Bezpečnostní norma: EN 13236
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka/délka/výška nástroje: 5 mm
Průměr nástroje: 2 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

Materiál:

Kámen a stavební materiál
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku