LUKAS DF 3144 diamantový pilník / průřez 5,2 x 1,9 mm / zrno D 126

Artiklové číslo: A34003144126
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
    Druh produktu Jehlový pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A34003144126
    EAN / GTIN 4027497031023
    Číslo výrobce A34003144126
    L-číslo L50310 67

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Přesné odstranění materiálu díky jehlovým pilníkům Vaše výhody: -

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: Ruční pilník
    Typ souboru: Soubory s jehlou
    Tvar: Půlkruhový
    Celková délka: 140 mm
    Zrnitost: D 126
    Balení výrobku: taška
    Průřez: 5,2 X 1,9 mm
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: vhodná
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

    Materiál:

    Kámen a stavební materiál
    Litina
    plast a dřevo

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Jemné mletí: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: vhodné
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Přesné odstranění díky jehlovému pilníku

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku