LUKAS DF 3140 diamantový pilník / průřez 5 x 1,4 mm / zrno D 126

Artiklové číslo: A34003140126
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
Druh produktu Jehlový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A34003140126
EAN / GTIN 4027497030965
Číslo výrobce A34003140126
L-číslo L50310 139

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Přesné odstranění materiálu díky jehlovým pilníkům Vaše výhody: -

Charakteristika:

Tvar nástroje: Ruční pilník
Typ souboru: Soubory s jehlou
tvar: Plochý zadek
Celková délka: 140 mm
Zrnitost: D 126
Balení výrobku: taška
Průřez: 5 X 1,4 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT

Výhoda:

The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

Materiál:

Kámen a stavební materiál
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Přesné odstranění díky jehlovému pilníku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku