Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Přesné odstranění materiálu díky jehlovým pilníkům Vaše výhody: -
Charakteristika:
Tvar nástroje: Ruční pilník
Typ souboru: Soubory s jehlou
tvar: Plochý zadek
Celková délka: 140 mm
Velikost částic: D 91
Balení výrobku: taška
Průřez: 5 X 1,4 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Výhoda:
The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí
Materiál:
Kámen a stavební materiál
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Přesné odstranění díky jehlovému pilníku