LUKAS PSH univerzální rounový kotouč Ø 125 mm s hákovým systémem a upevňovacím prvkem / rouno zrno oxidu hlinitého 280

Artiklové číslo: A3380125107001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A3380125107001
EAN / GTIN 4027497130061
Číslo výrobce A3380125107001
L-číslo L50260 445

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledek i na nerovných površích - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bezpečné spojení díky systému suchých zipů - Měkký materiál: Při použití není třeba téměř žádné námahy - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Rychlá montáž bez použití nářadí - Úspora času při práci díky flexibilní kontaktní ploše - Nevzniká zbytečný odpad z obalů jako u samosvorných systémů Vaše výhody: - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu. - Korund použitý v tomto nástroji přesvědčí svou dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Díky systému suchých zipů jsou montážní pomůcky minulostí. Nástroj drží bezpečně i přes rychlou montáž a nedochází ke zbytečnému plýtvání obalem, jako je tomu například u samolepicích lepicích systémů.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Zrnitost: Zrnitost oxidu hlinitého 280 - rouno NK velmi jemné
n max.: 7650 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Vlákno/materiál: Korundová zrnitost 280 - vlákno NK velmi jemné
Držák nářadí: suchý zip
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Díky systému suchých zipů jsou montážní pomůcky minulostí. Nástroj drží bezpečně i přes rychlou montáž a nedochází ke zbytečnému plýtvání obalem, jako je tomu například u samolepicích lepicích systémů.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Bezpečné spojení díky systému suchých zipů
Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Rychlá montáž bez použití nářadí
Úspora času díky flexibilní opěrné ploše
Žádný zbytečný obalový odpad jako u samolepicích systémů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku