Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Žádné modré zabarvení znamená méně přepracování - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli - Bezpečné spojení díky kovovému závitu - Rychlejší dokončení díky nejvyššímu úběru materiálu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Automatické centrování při montáži - Lze používat po dlouhou dobu - žádné skvrny na brusném zrnu - Účinně řeže i tvrdší materiály - Rychlá montáž bez použití nástrojů - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení Vaše výhody: - Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusné zrnitosti dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel. - Kovový závit tohoto nástroje eliminuje potřebu dalšího materiálu při montáži. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 120
n max.: 30000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: Z Power (oxid zirkoničitý + brusný povlak)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Kovový rychloupínač
Průměr nástroje: 50 mm
Výhoda:
Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Díky kovovému závitu tohoto nástroje není nutné při montáži používat další materiál. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
leštění: vhodný
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Bezpečné spojení díky kovovému závitu
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Automatické centrování při montáži
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení