LUKAS PSR univerzální brusné kotouče Ø 50 mm / rouno zrno oxidu hlinitého 100

Artiklové číslo: A33760500020458
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A33760500020458
EAN / GTIN 4027497102402
Číslo výrobce A33760500020458

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledek i na nerovném povrchu - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bezpečné spojení díky plastovému závitu - Měkký materiál: Při použití není třeba téměř žádná síla - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Automatické vystředění při montáži - Úspora času při práci díky flexibilní kontaktní ploše - Rychlá montáž bez použití nářadí - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení - Univerzálně použitelný a kompatibilní s Roloc Vaše výhody: - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu. - Korund použitý v tomto nástroji má dlouhou životnost na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Dobré držení, automatické centrování a rychlá montáž bez použití nářadí díky plastovému závitu jsou charakteristickými znaky tohoto nástroje. Nosič také vydrží mnohem déle díky nízkému opotřebení ve srovnání s lepicími systémy s háčky na suchý zip nebo lepicími plochami.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 100
n max.: 30000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: Netkané (standardní korund)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiál: Fleece medium
Držák nářadí: Plastový rychloupínač
Průměr nástroje: 50 mm

Výhoda:

Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Tento nástroj se vyznačuje dobrým držením, automatickým centrováním a rychlou montáží bez použití nářadí díky plastovému závitu. Nosič také vydrží mnohem déle díky nízkému opotřebení ve srovnání s lepicími systémy s háčky na suchý zip nebo lepicími plochami.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
plast a dřevo

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Bezpečné spojení díky plastovému závitu
Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Automatické centrování při montáži
Úspora času díky flexibilní opěrné ploše
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení
Univerzálně použitelný a kompatibilní se systémem Roloc

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku