LUKAS PSR univerzální brusné kotouče Ø 75 mm zrno oxidu zirkoničitého 36

Artiklové číslo: A33630750360458
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A33630750360458
EAN / GTIN 4027497100576
Číslo výrobce A33630750360458

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli - Bezpečné spojení díky plastovému závitu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Automatické vystředění při montáži - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Rychlá montáž bez použití nástrojů - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení - Univerzálně použitelný a kompatibilní s Roloc Vaše výhody: - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel. - Tento nástroj se vyznačuje dobrým držením, automatickým centrováním a rychlou montáží bez použití nářadí díky plastovému závitu. Nosič má také výrazně delší životnost díky nízkému opotřebení ve srovnání s lepicími systémy s háčky na suchý zip nebo lepicími plochami.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Zrnitost: 36
n max.: 20000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Plastový rychloupínač
Průměr nástroje: 75 mm

Výhoda:

Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Tento nástroj se vyznačuje dobrým držením, automatickým centrováním a rychlou montáží bez použití nářadí díky plastovému závitu. Nosič také vydrží mnohem déle díky nízkému opotřebení ve srovnání s lepicími systémy s háčky na suchý zip nebo lepicími plochami.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Bezpečné spojení díky plastovému závitu
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Automatické centrování při montáži
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení
Univerzálně použitelný a kompatibilní se systémem Roloc

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku