Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli - Bezpečné spojení díky plastovému závitu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Automatické vystředění při montáži - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Rychlá montáž bez použití nástrojů - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení - Univerzálně použitelný a kompatibilní s Roloc Vaše výhody: - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel. - Tento nástroj se vyznačuje dobrým držením, automatickým centrováním a rychlou montáží bez použití nářadí díky plastovému závitu. Nosič má také výrazně delší životnost díky nízkému opotřebení ve srovnání s lepicími systémy s háčky na suchý zip nebo lepicími plochami.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Zrnitost: 36
n max.: 30000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Plastový rychloupínač
Průměr nástroje: 50 mm
Výhoda:
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Tento nástroj se vyznačuje dobrým držením, automatickým centrováním a rychlou montáží bez použití nářadí díky plastovému závitu. Nosič také vydrží mnohem déle díky nízkému opotřebení ve srovnání s lepicími systémy s háčky na suchý zip nebo lepicími plochami.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Bezpečné spojení díky plastovému závitu
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Automatické centrování při montáži
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení
Univerzálně použitelný a kompatibilní se systémem Roloc