Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bezpečné spojení díky kovovému závitu - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Automatické centrování při montáži - Rychlá montáž bez použití nářadí - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli při hrubém broušení a hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Kovový závit tohoto nástroje eliminuje potřebu dalšího materiálu při montáži. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 180
n max.: 30000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: Kovový rychloupínač
Průměr nástroje: 50 mm
Výhoda:
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Díky kovovému závitu tohoto nástroje není nutné při montáži používat další materiál. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Bezpečné spojení díky kovovému závitu
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Automatické centrování při montáži
Rychlá montáž bez použití nářadí
Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení