LUKAS PSG univerzální brusné kotouče Ø 25 mm zrno oxidu hlinitého 80

Artiklové číslo: A33510250800458
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
    Druh produktu Plochý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A33510250800458
    EAN / GTIN 4027497100057
    Číslo výrobce A33510250800458
    L-číslo L50410 174

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bezpečné spojení díky kovovému závitu - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Automatické centrování při montáži - Rychlá montáž bez použití nářadí - Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli při hrubém broušení a hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Kovový závit tohoto nástroje eliminuje potřebu dalšího materiálu při montáži. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    Velikost zrna: 80
    n max.: 40000 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    V max.: 80 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nářadí: Kovový rychloupínač
    Průměr nástroje: 25 mm

    Výhoda:

    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
    Díky kovovému závitu tohoto nástroje není nutné při montáži používat další materiál. Nástroj se automaticky vycentruje a bezpečně drží. V porovnání se suchými zipy nebo lepicími plochami má nosič díky nízkému opotřebení také delší životnost.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    plast a dřevo
    Litina
    Hliník

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Jemné mletí: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: vhodné
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Bezpečné spojení díky kovovému závitu
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
    Automatické centrování při montáži
    Rychlá montáž bez použití nářadí
    Dlouhá životnost podpěry díky nízkému opotřebení

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku