Nitrilové rukavice Yellow L R

Artiklové číslo: A330YERL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A330YERL
EAN / GTIN 5036108211913
Číslo výrobce A330YERL
L-číslo L01840 238

Popis

Popis:

Tyto lehké nitrilové rukavice nabízí vynikající životnost a dobrý úchop. Ideální pro jemnou práci a manipulaci s malými předměty. Konstrukce rukavice pomáhá snižovat únavu rukou. Vroubkovaná tkanina umožňuje pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Hladké nitrilové máčení
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Bavlněná podšívka Jersey v zápěstí
  • Úplet Gauge 12 pro lepší zručnost
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Lehké a pohodlné
  • Maximální úroveň
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku