Rukavice All-Flex Grip černá M

Artiklové číslo: A315K8RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Schwarz
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A315K8RM
EAN / GTIN 5036108302277
Číslo výrobce A315K8RM

Popis

Popis:

Ergonomické rukavice All-Flex nabízí větší pohodlí a kvalitu. Elastické pletené zápěstí, ergonimický tvar, silné máčení v nitrilu, vysoká odolnost proti otěru a kapalinám, vysoká flexibilita a přilnavost.

Charakteristika:

  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Olejiodolné a voděodolné
  • Vnitřní elastické manžety
  • Lehké a pohodlné
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • CE certifikace
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Úroveň oděru ANSI 1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku