Popis:
Zažijte nepřekonatelnou přilnavost a výkon díky našemu jedinečnému nitrilovému povlaku. Její výjimečná všestranná přilnavost zaručuje, že budete mít vše pod kontrolou, ať už za mokra, nebo za mastných podmínek. Bezešvá 13 úpletová podšívka dodává těmto rukavicím odolnost, takže jsou dlouhotrvající a spolehlivé. Díky ochraně proti kontaktnímu teplu až do 100°C poskytují jistotu v prostředí s vysokými teplotami. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
Charakteristika:
- Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
- Jedinečný nitrilový zvrásněný povlak
- Bezešvá vložka, úplet 13
- Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Texturovaná dlaň
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiál:
Materiál: Polyester; Elastické;