Nitrilové diamantové pletené rukavice Grip 13 (Pk12) šedá/černá M

Artiklové číslo: A312G8RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A312G8RM
EAN / GTIN 5036146018116
Číslo výrobce A312G8RM

Popis

Popis:

Rukavice s podšívkou z diamantového úpletu poskytují bezkonkurenční kombinaci prodyšnosti, pohodlí a obratnosti. Prodyšná síťovina zajišťuje optimální proudění vzduchu a udržuje ruce v chladu i při intenzivních úkolech. Tyto rukavice s nitrilovou pěnou poskytují vynikající přilnavost v mokrých i mastných podmínkách a umožňují vám udržet kontrolu a přesnost. Bezešvá vložka o úpletu 13 zvyšuje odolnost, takže je spolehlivá pro dlouhodobé používání. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Vnitřní prodyšná tkanina
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku