Popis:
Naše nitrilové rukavice bez 3 prstů jsou ideálním řešením pro řemeslníky, jako jsou elektrikáři, instalatéři a truhláři, kteří při své práci vyžadují obratnost a citlivost na dotyk. Tyto rukavice jsou navrženy s odstraněným palcem a prvními dvěma prsty, což zajišťuje citlivost dotyku a umožňuje přesnou manipulaci s nástroji a materiály. Tyto rukavice jsou vyrobeny z odolného nitrilového materiálu a jsou odolné proti oleji a mastnotě, propíchnutí a odření. Prodává se v balení po 12 párech
Charakteristika:
- Konečky prstů palce, ukazováčku a prostředníčku zůstávají otevřené pro manipulaci
- Ideální pro obchodníky, instalatéry nebo obkladače
- Ideální pro složité úkoly
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- Bezešvá vložka, úplet 13
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
Materiál:
Materiál: Polyester; Elastické;