Nitrilové rukavice Grip 13 bez 3 prstů (Pk12) bílá/šedá L

Artiklové číslo: A311W7RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Weiß/Grau
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A311W7RL
EAN / GTIN 5036146018048
Číslo výrobce A311W7RL

Popis

Popis:

Naše nitrilové rukavice bez 3 prstů jsou ideálním řešením pro řemeslníky, jako jsou elektrikáři, instalatéři a truhláři, kteří při své práci vyžadují obratnost a citlivost na dotyk. Tyto rukavice jsou navrženy s odstraněným palcem a prvními dvěma prsty, což zajišťuje citlivost dotyku a umožňuje přesnou manipulaci s nástroji a materiály. Tyto rukavice jsou vyrobeny z odolného nitrilového materiálu a jsou odolné proti oleji a mastnotě, propíchnutí a odření. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Konečky prstů palce, ukazováčku a prostředníčku zůstávají otevřené pro manipulaci
  • Ideální pro obchodníky, instalatéry nebo obkladače
  • Ideální pro složité úkoly
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku