Rukavice Nitrile Safety s manžetou modrá XL

Artiklové číslo: A302NARXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Marine
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A302NARXL
EAN / GTIN 5036108302253
Číslo výrobce A302NARXL

Popis

Popis:

Extra odolné nitrilové rukavice pro větší ochranu. Bezpečnostní manžeta umožňuje snadnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Hladké nitrilové máčení
  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Maximální úroveň
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Bezpečnostní manžeta Canvas pro zvýšenou ochranu
  • Neuvěřitelně odolný
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)

Materiál:

Materiál: Bavlna; Polyester; Jersey podšívka;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku