Rukavice nitrilová s nápletem modrá L

Artiklové číslo: A300NARL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Marine
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A300NARL
EAN / GTIN 5036108174829
Číslo výrobce A300NARL

Popis

Popis:

Plně potažené nitrilové pletené rukavice určené pro aplikace, které vyžadují dodatečnou odolnost proti oděru. Pevný nitrilový povlak zabraňuje pronikání mastnoty, oleje a vody. Vhodné pro svoz odpadu, komunální služby a údržbu.

Charakteristika:

  • Hladké nitrilové máčení
  • Úplet Gauge 12 pro lepší zručnost
  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Bavlněná podšívka Jersey v zápěstí
  • Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
  • Maximální úroveň
  • CE certifikace
  • ANSI oděr úroveň 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Bavlna; Polyester; Jersey podšívka;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku