LUKAS SBLT brusný pás 13x305 mm zrno oxidu hlinitého 150

Artiklové číslo: A3000130305120T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A3000130305120T
    EAN / GTIN 4027497309627
    Číslo výrobce A3000130305120T
    L-číslo L50310 80

    Popis

    Popis:

    Vaše přidané hodnoty: - Perfektní výsledek i na nerovném povrchu - Vhodné pro standardní pásové brusky: Není nutná žádná specifická podložka nebo adaptér - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Flexibilní konstrukce: Téměř žádné vibrace při použití - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Pružný brusný pás bez podložky se dokonale přizpůsobí i nerovným povrchům. Díky měkkému materiálu nedochází při používání téměř k žádným vibracím a je zaručen dobrý výsledek povrchu. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Délka pásu: 305 mm
    Pásový spoj: šikmý spoj s fólií (E07)
    Velikost zrna: 120
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm

    Výhoda:

    Pružný brusný pás bez obložení se dokonale přizpůsobí nerovným povrchům. Díky měkkému materiálu nedochází při používání téměř k žádným vibracím a je zaručen dobrý výsledek povrchu.
    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    plast a dřevo
    Litina
    Hliník

    Vhodné pro:

    Odhrotování: dobře se hodí
    Vrtání: -
    Kartáčování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
    Vhodné pro běžně dostupné pásové brusky: Není nutný žádný specifický nosič nebo adaptér pro Luke
    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Pružná konstrukce: téměř žádné vibrace při používání
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku