LUKAS SBLT brusný pás 13x305 mm zrno oxidu hlinitého 80

Artiklové číslo: A3000130305080T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A3000130305080T
EAN / GTIN 4027497309603
Číslo výrobce A3000130305080T
L-číslo L50310 100

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Perfektní výsledek i na nerovném povrchu - Vhodné pro standardní pásové brusky: Není nutná žádná specifická podložka nebo adaptér - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Flexibilní konstrukce: Téměř žádné vibrace při použití - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Pružný brusný pás bez podložky se dokonale přizpůsobí i nerovným povrchům. Díky měkkému materiálu nedochází při používání téměř k žádným vibracím a je zaručen dobrý výsledek povrchu. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Délka pásu: 305 mm
Pásový spoj: šikmý spoj s fólií (E07)
Velikost zrna: 80
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm

Výhoda:

Pružný brusný pás bez obložení se dokonale přizpůsobí nerovným povrchům. Díky měkkému materiálu nedochází při používání téměř k žádným vibracím a je zaručen dobrý výsledek povrchu.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník

Vhodné pro:

Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Vhodné pro běžně dostupné pásové brusky: Není nutný žádný specifický nosič nebo adaptér pro Luke
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Pružná konstrukce: téměř žádné vibrace při používání
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku