LUKAS SBKE brusný pás 36x60 mm zrno oxidu hlinitého 50

Artiklové číslo: A300003660050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A300003660050
    EAN / GTIN 4027497028009
    Číslo výrobce A300003660050

    Popis

    Popis:

    Vaše přidané hodnoty: - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Díky kónickému tvaru lze dokonale opracovat i těžko přístupná místa - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Nabízí větší brusnou plochu a dlouhou životnost díky dlouhé konstrukci - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Brusný pás s podložkou se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Díky dlouhé a kónické konstrukci je tento nástroj s dlouhou životností ideálním brusivem i pro těžko přístupná místa. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém broušení a hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: Kužel
    Velikost zrna: 50
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Šířka/délka/výška nástroje: 60 mm
    Průměr nástroje: 36 mm

    Výhoda:

    Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
    Díky dlouhé a kónické konstrukci je tento nástroj s dlouhou životností ideálním brusivem i pro těžko přístupná místa.
    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    plast a dřevo
    Litina
    Hliník

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Frézování: vhodné
    Hrubé broušení: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
    Díky kónickému tvaru lze dokonale opracovat i těžko přístupná místa.
    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Nabízí větší brusnou plochu a dlouhou životnost díky dlouhé konstrukci.
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku