Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Dokonalá přesnost rozměrů: optimálně se hodí do hnacího stroje - Schváleno i pro letecký průmysl díky chladnému broušení a malému množství odletujících jisker - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromování - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Účinně řeže i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Tvrdost: HP - tvrdý
Velikost zrna: 150
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 40 mm
Abrazivo: SiC zelený
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 20 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Typ nástroje: Lešticí kolíky
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 40 mm
Průměr nástroje: 50 mm
Výhoda:
Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Hliník
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Jemné mletí: dobře se hodí
Odhrotování: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: dobře se hodí
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům