LUKAS P6ZY leštící tělísko střední 8x16 mm stopka 3 mm zrno karbidu křemíku 80

Artiklové číslo: A29300080163048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Lešticí tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A29300080163048
    EAN / GTIN 4027497583058
    Číslo výrobce A29300080163048

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Dokonalá přesnost rozměrů: optimálně se hodí do hnacího stroje - Schváleno i pro letecký průmysl díky chladnému broušení a malému množství odletujících jisker - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromování - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Účinně řeže i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Tvrdost: HP - tvrdý
    Velikost zrna: 80
    Balení výrobku: taška
    Délka dříku: 30 mm
    Abrazivo: SiC zelený
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    V max.: 20 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Typ nástroje: Lešticí kolíky
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 3 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 16 mm
    Průměr nástroje: 8 mm

    Výhoda:

    Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
    Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
    Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel
    Hliník
    Litina
    plast a dřevo

    Vhodné pro:

    Jemné mletí: dobře se hodí
    Čištění: dobře se hodí
    Odhrotování: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: dobře se hodí
    Přesné obrábění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Efektivně řeže i tvrdší materiály
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku