LUKAS P6SE1 univerzální leštící kotouč jemný 150x10 mm otvor 25 mm karbid křemíku zrno 150 / super tvrdý

Artiklové číslo: A29101500100069
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A29101500100069
EAN / GTIN 4027497540235
Číslo výrobce A29101500100069

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Schváleno i pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a malému množství odletujících jisker - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je dokonce schválen pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a nízkému počtu odlétávajících jisker. Dokonce i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, jsou efektivně opracovány a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost.

Charakteristika:

Tvar nástroje: disk
Tvrdost: SHP - velmi tvrdý
Velikost zrna: 150
Balení výrobku: taška
Abrazivo: SiC zelený
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 32 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Typ nářadí: Lešticí kotouče
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 25 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
Průměr nástroje: 150 mm

Výhoda:

Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Hliník
Litina
Titan

Vhodné pro:

Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku