LUKAS P6SE1 univerzální lešticí kotouč střední 80x6 mm otvor 6 mm kompaktní zrno 60

Artiklové číslo: A29100800060B39
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A29100800060B39
EAN / GTIN 4027497607860
Číslo výrobce A29100800060B39

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase - Účinně řeže i tvrdší materiály - Díky otevřenému rozptylu zrn nedochází k zanášení brusného povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrna zůstávají v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: rychleji dosáhnete požadovaného výsledku na povrchu. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

Charakteristika:

Tvar nástroje: disk
Tvrdost: SHP - velmi tvrdý
Zrnitost: 60
Balení výrobku: taška
Brusivo: EKW CG (kompaktní zrnitost)
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 63 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Typ nářadí: Lešticí kotouče
Držák nástroje: otvor
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 6 mm
Průměr nástroje: 80 mm

Výhoda:

U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrna zůstávají v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: rychleji dosáhnete požadovaného výsledku na povrchu.
Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
Hliník
Litina

Vhodné pro:

Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Čištění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: dobře se hodí
Přesné obrábění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky otevřenému rozptylu zrn nedochází k ucpávání brusné vrstvy.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku