Kompaktní brusný kotouč LUKAS PG EASY ∅ 125 mm Purple Grain CER 80 plochý

Artiklové číslo: A27611250801547
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Katalogové číslo A27611250801547
EAN / GTIN 4027497233304
Číslo výrobce A27611250801547

Popis

Popis:

  • Kotouč PG Easy Purple Grain je agresivní univerzální brusný kotouč s působivou životností, speciálně vyvinutý pro náročné aplikace.
  • Kompaktní brusný kotouč dosahuje působivých rychlostí úběru materiálu i s malým úsilím, zejména na oceli, ale i na nerezové oceli.
  • Integrovaná podložka vyztužená skelnými vlákny zajišťuje vysokou stabilitu a odolnost a zároveň pohodlné používání: Synchronizace a agresivita byly zvýšeny.
  • Inovativní konstrukce nástroje PG umožňuje rovnoměrné opotřebení bez přehřátí, křehnutí nebo odštípnutí a hluboká odsazená zóna umožňuje rovnou práci.
  • Speciální geometrie nástroje kompaktního brusného kotouče EASY umožňuje dosáhnout na těžko přístupná místa a nabízí tak více možností použití než běžný nástroj.
  • PG Easy je čtyřikrát rychlejší a obzvláště robustní ve srovnání s běžnými brusnými kotouči.
  • Jednodílná brusná plocha poskytuje mnoho výhod:
  • Méně opotřebení, optimalizovaná přilnavost zrn, dlouhá životnost a méně výměn nástrojů.
  • Dalším bonusem je samoostřící efekt, který zajišťují keramická zrna, což umožňuje agresivní, chladné broušení při nízkém přítlaku.
  • Keramické částice se během používání odlamují a uvolňují místo novým s ostrými břity.
  • Tento univerzálně použitelný nástroj proto dosahuje extrémně vysokých úběrových rychlostí a pozoruhodné životnosti po celou dobu životnosti bez větší námahy.
  • Kalené povrchy, otěruvzdorné oceli, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové sváry nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátké době.
.

Charakteristika:

  • Tool shape: Wheel
  • Grain size: 80
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Product packaging: Box
  • Lamellar flap disc type: PG EASY - iQ series
  • Abrasive: CER (ceramic grain)
  • Safety standard: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Bore
  • Tool holder dimension: 22.23 mm
  • Tool diameter: 125 mm
  • Abrasive flap disc shape: flat

Výhoda:

  • Eliminates the need to switch between fibre discs and grinding discs
  • Available in six sizes
  • Steady wearing with no overheating, embrittling or breakout
  • Innovative ceramic grain: sharp to the finish
  • Highest removal rates with little effort

Použití:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable

Materiál:

  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Steel
  • Aluminum
  • Titanium
  • Cast iron

Vhodné pro:

  • Chamfering: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fettling: suitable
  • Weld seam machining: best suitable
  • Rough grinding: best suitable

Poznámka:

  • The dynamic all-rounder for the toughest tasks

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku