Popis:
Tento extrémně výkonný brusný lamelový kotouč se srpovitými lamelami je dokonalou a vylepšenou alternativou hrubovacích kotoučů nebo běžných brusných lamelových kotoučů v průmyslových aplikacích. Díky extrémní rychlosti úběru materiálu a životnosti je ideální pro použití na brusných robotech, automatických bruskách nebo výkonných pohonných strojích. Na rozdíl od hrubého broušení umožňuje tvar a uspořádání kotoučů patentovaných společností LUKAS o 50 % nižší hlučnost, menší vibrace, rychlejší práci, vyšší výkon a lepší výsledky na povrchu. Plochá poloha optimálně nalepených srpovitých lamel nejen zvyšuje bezpečnost práce, ale také omezuje opotřebení nástroje. Brusné zrno obzvláště pevně přilne ke své podložce a je optimálně využito. Ve vnější oblasti nástroje se nachází obzvláště velký počet brusných zrn, což má za následek obzvláště vysokou rychlost úběru za minutu. Zaručen je vynikající úběr materiálu a enormní životnost. Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento brusný lamelový kotouč stále stejně ostrý jako při prvním použití: když se horní lamely opotřebují, objeví se čerstvý brusný povlak z lamel pod nimi. Tím je zajištěna dlouhá životnost a stálá kvalita práce. Díky samoostřícímu účinku inovativního keramického brusného zrna zůstává brusný lamelový kotouč také vždy optimálně ostrý. Keramické částečky se během používání odlamují a uvolňují místo novým s ostrými břity. Výměna nástrojů je tak nutná mnohem méně často - což snižuje náklady na nástroje. Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové sváry nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase. Díky otvoru 22,23 mm lze tento brusný lamelový kotouč používat univerzálně na standardních úhlových bruskách. Ocelový nosič tohoto brusného kotouče je k dispozici výhradně u společnosti LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k jeho zlomení), a proto jej lze používat i s roboty. Dobrý odvod tepla rovněž zajišťuje chladné broušení a minimalizuje potřebu opětovného opracování. Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých rychlostech nebo pracovních teplotách. Pravidelné testy zaručují vysokou úroveň bezpečnosti. Kromě toho je při výrobě věnována pozornost ochraně životního prostředí a jsou využívány nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Charakteristika:
Tvar nástroje: zkosený
Zrnitost: 36
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: Kartonová krabice
Provedení brusného kotouče: V4 Purple-Power - řada iQ
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max: 80 m/s
Označení balení: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové sváry nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Ocelový nosný kotouč nástroje je k dispozici výhradně u společnosti LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k jeho zlomení), a proto jej lze použít i v robotických aplikacích. Dobrý odvod tepla rovněž zajišťuje chladné broušení a minimalizuje potřebu dodatečného opracování.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Při opotřebení horních lamel se odhalí čerstvý brusný povlak lamel pod nimi. Díky tomu má nástroj dlouhou životnost a stálou kvalitu práce.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho je při výrobě věnována pozornost ochraně životního prostředí a jsou využívány nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Použití:
Ocel a ocelová litina: vhodné
legované/kalené oceli: dobře použitelné
Nástrojové oceli: vhodné
korozivzdorná/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře použitelné
litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
titanové a niklové slitiny: dobře použitelné
Materiál:
Titan
nerezová ocel
ocel
litina
Vhodné pro:
Zkosení: dobře použitelné
Odjehlování: vhodné
Broušení koutových svarů: vhodné
Zpracování svarových švů: dobře se hodí
Frézování: -
Gravírování: - vhodné pro broušení: -
fetování: -
Odstraňování nátěrů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Satinování: -
Hrubé broušení: vhodné
Poznámka:
Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okuji, tvrdých povlacích a pancéřových svárech
Žádné zlomení nástroje díky robustnímu ocelovému nosnému kotouči
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Žádné modré zabarvení díky optimalizovanému odvodu tepla: méně nutných opakovaných úprav
Vždy čerstvý brusný povlak při použití: opotřebení odhaluje podkladové lamely
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu z pryskyřice
Maximální tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Ideální také pro použití s roboty
Výroba šetrná k životnímu prostředí díky nejmodernější technologii kalení pryskyřicí