Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Maximální životnost díky vícevrstvé brusné vrstvě - Hospodárnost díky optimálnímu využití celé brusné vrstvy díky speciálně tvarovaným klapkám - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Vysoká bezpečnost: žádné lámání velmi pevných skleněných vláken - Vždy čerstvá brusná vrstva v provozu: Opotřebení obnažuje podkladové lamely - Více brusných zrn ve vnější oblasti pro vysokou rychlost broušení - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Pružný podkladový materiál: Malé vibrace při práci - větší výkon, vyšší pracovní rychlost a lepší výsledky na povrchu než s brusným kotoučem - šetrný k životnímu prostředí, vyrobený nejnovější technologií vytvrzování pryskyřicí - účinně řeže i tvrdší materiály - podložka ze skelné tkaniny podporuje vynikající výsledky na povrchu díky své pružnosti - méně vibrací - pohodlnější práce - vyrobený s nejprodávanější podložkou - lze ideálně použít i pro obrábění svarových švů - levný nákup - větší bezpečnost díky optimalizovanému spojení lamel - vynikající využití brusného zrna díky plochému uspořádání pro dlouhou životnost - tišší: O 50 % nižší hlučnost než u běžných brusných kotoučů - Inovace nástroje: k dispozici pouze u společnosti LUKAS - Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Plochá poloha optimálně nalepených srpovitých lamel umožňuje nejen vyšší bezpečnost práce, ale také omezuje opotřebení nástroje. Brusná zrnitost přilne k podkladu obzvlášť pevně a je optimálně využita. Ve vnější oblasti nástroje se nachází obzvláště velké množství brusných zrn, což vede k obzvláště vysokému úběru materiálu za minutu. Je zaručeno vynikající odstranění zásob. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusných zrn dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Charakteristika:
Tvar nástroje: rovný
Velikost zrna: 60
n max.: 8500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Typ brusného kotouče: V2 Power - iQ-series
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 178 mm
Výhoda:
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Plochá poloha optimálně nalepených srpovitých lamel nejen zvyšuje bezpečnost práce, ale také omezuje opotřebení nástroje. Brusná zrnitost přilne k podkladu obzvlášť pevně a je optimálně využita. Vnější plocha nástroje obsahuje obzvláště velké množství brusných zrn, což vede k mimořádně vysokému úběru materiálu za minutu. Je zaručeno vynikající odstranění zásob.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plast/dřevo/guma: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
plast a dřevo
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubování: vhodné
Poznámka:
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Hospodárnost díky optimálnímu využití celé brusné vrstvy díky speciálně tvarovaným klapkám.
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Více brusných zrn ve vnější oblasti pro vysokou rychlost broušení.
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci