LUKAS kompaktní brusný kotouč U-Edge Pro ∅ 125 mm zirkonoxid hlinitý zrno 60 ploché

Artiklové číslo: A27401250602071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Katalogové číslo A27401250602071
EAN / GTIN 4027497236589
Číslo výrobce A27401250602071

Popis

Popis:

  • Inovativní bruska na koutové svary ″U-Edge Pro″ od společnosti LUKAS nabízí revoluční řešení pro přesné broušení koutových svarů.
  • Díky tomu odpadá potřeba hrubovacích a brusných kotoučů pro zpracování svarových švů.
  • Na rozdíl od běžných brusných nástrojů není brusná plocha umístěna na rovné straně, ale na hraně kotouče.
  • Speciální U-tvar nástroje umožňuje práci na malých plochách i opracování nejtěsnějších rohů a hran pro přesné a přesné výsledky broušení s dlouhou životností nástroje.
  • Ať už jde o broušení nad koutovými svary, broušení při korekčním svařování, čištění, odstraňování nátěrů nebo vizuální optimalizaci, radiální brusná plocha kotouče umožňuje použití na téměř každém svarovém spoji.
  • Díky vícenásobně navinutému brusnému plátnu vám tento patentovaný nástroj vždy nabídne konzistentní výsledky až do posledního brusného zrna.
  • Integrovaná ochrana hran navíc zabraňuje poškození obrobku při zpracování svarových švů.

Charakteristika:

  • Tool shape: Wheel
  • Grain size: 60
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Product packaging: Box
  • Lamellar flap disc type: U-EDGE fillet weld grinder
  • Abrasive: ZK (zirconia alumina)
  • Safety standard: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Bore
  • Tool holder dimension: 22.23 mm
  • Tool diameter: 125 mm
  • Abrasive flap disc shape: flat
  • Tool width/length/height: 10 mm

Výhoda:

  • Precise machining of every welding seam
  • Innovative development that cuts any application compromises
  • No grinding disc required
  • Multiple layers of abrasive cloth
  • The integrated twisted edge protection prevents any damage of the workpiece

Použití:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Aluminium, magnesium and copper alloys: best suitable

Materiál:

  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Steel
  • Aluminum
  • Titanium

Vhodné pro:

  • Fillet weld grinding: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: suitable
  • Weld seam machining: best suitable
  • Rough grinding: suitable

Poznámka:

  • Innovative grinding of fillet welding seams

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku