Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Žádné modré zabarvení znamená méně přepracování - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Rychlejší dokončení díky maximálnímu úběru materiálu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke sklovitosti brusných zrn - Účinně řeže i tvrdší materiály - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné vložky. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusné zrnitosti dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Charakteristika:
Tvar nástroje: rovný
Velikost zrna: 80
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Konstrukce brusného kotouče: SLTZ s brusnými přísadami
Abrazivo: ZKS (zirkonový oxid hlinitý s abrazivním vrchním pojivem)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.
Použití:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubování: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí
Poznámka:
Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům