LUKAS SLTO univerzální lamelový kotouč Ø 125 mm keramické zrno 60 / rovný

Artiklové číslo: A27251250601444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A27251250601444
EAN / GTIN 4027497113286
Číslo výrobce A27251250601444

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okuji, tvrdých povlacích a pancéřových svárech - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Účinně řeže i nejtvrdší materiály - Vysoká bezpečnost: Žádné lámání velmi pevných skleněných vláken - Vždy čerstvá brusná vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové lamely - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Maximální tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Pružný podkladový materiál: Malé vibrace při práci - Šetrné k životnímu prostředí vyrobené nejnovější technologií vytvrzování pryskyřicí - Dlouhá životnost - Podložka ze skelné tkaniny podporuje díky své pružnosti vynikající výsledek povrchu - Univerzálně použitelné - Vyrobené s nejprodávanější podložkou - Rychleji hotové díky nejvyššímu úběru materiálu - Levné pořízení - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusných zrn - Lze používat univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátkém čase. - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.

Charakteristika:

Tvar nástroje: rovný
Velikost zrna: 60
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Provedení brusného kotouče: SLTO s rovnou podložkou ze skleněné tkaniny
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plast/dřevo/guma: vhodné

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí

Poznámka:

Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku