LUKAS SLTR univerzální lamelový kotouč Ø 115 mm zirkonový oxid hlinitý zrno 80 / šikmý

Artiklové číslo: A27181150801535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A27181150801535
    EAN / GTIN 4027497117284
    Číslo výrobce A27181150801535
    L-číslo L50260 108

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Samoostřící účinek: Vysoký úběr materiálu zejména na nerezové oceli - Vysoká bezpečnost: Žádné lámání velmi pevných skleněných vláken - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: Opotřebení odhaluje podkladové lamely - S obdélníkovými lamelami pro velmi dobrý poměr cena/výkon - Bezpečná práce i při vysokých rychlostech a teplotách soustružení díky speciálnímu pojivu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci - Ekologicky šetrná výroba s nejnovější technologií vytvrzování pryskyřicí - Účinně štěpí i tvrdší materiály - Podložka ze skelné tkaniny podporuje vynikající výsledek povrchu díky své pružnosti - Vyrobeno s nejprodávanější podložkou - Levné pořízení - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: šikmý
    Velikost zrna: 80
    n max.: 13300 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Verze brusného kotouče: SLTR se zakřivenou podložkou ze skleněné tkaniny
    Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
    Bezpečnostní norma: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: otvor
    Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
    Průměr nástroje: 115 mm

    Výhoda:

    Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
    Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
    Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
    Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel
    Litina

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Hrubé broušení: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Zdrsnění: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
    Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
    Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
    Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
    Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
    S obdélníkovými klapkami pro velmi dobrý poměr cena/výkon
    Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
    Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
    Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
    Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku