LUKAS SLTO univerzální lamelový kotouč Ø 178 mm zirkonový oxid hlinitý zrno 120 / rovný

Artiklové číslo: A27151781201401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A27151781201401
EAN / GTIN 4027497026173
Číslo výrobce A27151781201401
L-číslo L50420 93

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Samoostřící účinek: Vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Vysoká bezpečnost: Žádné lámání velmi pevných skleněných vláken - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: Opotřebení odhaluje podkladové lamely - Bezpečná práce i při vysokých rychlostech a teplotách soustružení díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Pružný nosný materiál: Málo vibrací při práci - Šetrná k životnímu prostředí, vyrobená nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřicí - Účinně štěpí i tvrdší materiály - Podložka ze skleněné tkaniny podporuje vynikající výsledek povrchu díky své pružnosti - Vyrobeno s nejprodávanější podložkou - Levné pořízení - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusných zrn dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Charakteristika:

Tvar nástroje: rovný
Velikost zrna: 120
n max.: 8500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Provedení brusného kotouče: SLTO s rovnou podložkou ze skleněné tkaniny
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 178 mm

Výhoda:

Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí

Poznámka:

Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.
Efektivně řeže i tvrdší materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku