LUKAS P5ZY leštící tělísko 13x20 mm zrno 120 / stopka 6 mm

Artiklové číslo: A2620013206120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Lešticí tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A2620013206120
    EAN / GTIN 4027497025213
    Číslo výrobce A2620013206120

    Popis

    Popis:

    Jejich přidaná hodnota: - Obzvláště odolné díky vláknové výztuži, lze použít i na hrany - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně sedí v elektrickém nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento univerzálně použitelný a mimořádně odolný lešticí nástroj lze díky vláknové výztuži použít i na hrany. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Tvrdost: tvrdá (P1 , P5)
    Velikost zrna: 120
    Balení výrobku: taška
    Délka dříku: 40 mm
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    V max.: 50 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
    Průměr nástroje: 13 mm

    Výhoda:

    Tento univerzálně použitelný a obzvláště odolný lešticí pad lze díky vláknové výztuži použít i na hrany.
    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
    Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    nerezová ocel
    Hliník
    Litina
    Titan

    Vhodné pro:

    Jemné mletí: dobře se hodí
    Odstraňování laku: vhodné
    Leštění: dobře se hodí
    Přesné obrábění: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Díky vyztužení vlákny je obzvláště odolný a lze jej použít i na hrany.
    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku