Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do elektrického nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Tvrdost: měkká (P2)
Velikost zrna: 280
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 40 mm
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 16 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 20 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plast/dřevo/guma: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Hliník
Litina
Titan
Vhodné pro:
Odstraňte nátěr: vhodný
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování laku: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: dobře se hodí
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům